Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dunne-plaatstaalschroef Savetix® met zeskantkop

SHR-6K-DSCHACHT-M.FLENS-A2-IH5-M6X12

Art.-nr. 0101020612

EAN 4050642772250

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dunne-plaatstaalschroef Savetix® met zeskantkop

Art.-nr. 0101020612

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvrij staal, A2, blank, met onverliesbare Savetix ring

Verbindingselement om aan de machinerichtlijn te voldoen.



Toepassing:


Onverliesbare schroefborging in combinatie met de Savetix borgring.


  • Minimale installatie-inspanningen.

  • Cilinderkop voor optimale krachtoverdracht conform ISO 4014.

  • Betrouwbare verbinding.

  • Eenvoudig in gebruik.

  • Er hoeven geen speciale gereedschappen of machines te worden gebruikt.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

12 mm

Kopdiameter (dk)

10 mm

Kophoogte (k1)

6 mm

Max. schijfdiameter (d2)

21,5 mm

Max. ringhoogte (h1)

4,2 mm

Normering

7964

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

50

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Socket head with conical disc

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving

HS5

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad)

8 mm

Uitvoering

Met ring

Productklasse

A

Toepassingsgebied

Conformiteit aan machinerichtlijn

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Ringdikte

0,6 mm

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie