Dunlop S5 Safety laars
Veiligheidslaars rubber S5 Dunlop
DUN RUBBEREN LAARS S5 MT. 42
Art.-nr. M423008042
EAN 8713197301332
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste pvc-laars
- Teenbescherming van staal, stalen antiperforatie middenzool
- Antislip pvc buitenzool SRA
- Bestand tegen speciale oliën/vetten, desinfectiemiddelen, chemicaliën, comfortbreedte 11 (brede pasvorm)
- Schachthoogte 35 cm
- Ca. 1.190 g per schoen in maat 42
Veiligheidsklasse S5:
Dichte hiel, antistatisch, schokdempende hiel, veiligheidsneus met schokdemping tot 200 joules, olie- en benzinebestendige buitenzool, antiperforatiezool, waterafstotend (niet waterdicht), volledig spuitgegoten of gevulkaniseerd bovendeel (bijv. laars gemaakt van rubber, PVC, PU)
Datasheets(X)
Aanbevolen voor:
- Landschapsinrichting en hovenierswerk
- Wegenbouw
- Civiele techniek
Geschikt voor:
- Bouw
- Industrie algemeen
- Land- en bosbouw
Kleur | Geel |
Maat | 42 |
Ademend textiel | PVC |
Veiligheidscategorie | S5 |
Normering | ISO 20345, SRA |
ISO | 20345 |
Overig standaard | SRA |
Voetbreedte | 11 (standaardbreedte veiligheidsschoenen) |
Schachthoogte | 35 cm |
Schoenmaat UK | 8 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!