Dubbelzijdige tape Multi Tack
MNTTPE-MULTITACK-TRANSP-W25MM-L10M
Art.-nr. 0894909018
EAN 4065746431446
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hittebestendig tot 75 °C
Extreem hoge en duurzame kleefkracht
- Uitstekende kleefkracht en extreem hoge uiteindelijke hechting
- Uitstekende interne sterkte bij verhoogde temperatuur
- Afscheurbaar met de hand (zonder drager)
- Uitermate geschikt voor toepassingen met hoge draaglasten op gladde en ruwe oppervlakken
Gaat per strekkende meter mee tot wel:
- 8 kg/25 mm breed
- 6 kg/19 mm breed
- 4 kg/12 mm breed
Geschikt voor uiteenlopende oppervlakken
- Perfect geschikt voor diverse ondergronden, inclusief materialen met een lage oppervlakte-energie
- Aanbrengen op metaal, kunststof, PE, PP, hout, glas, steen/beton
Ideale verwerkingstemperatuur ca. +15°C tot 30°C. Bewaren bij temperaturen tussen +10°C en +30°C. Maximale temperatuurweerstand +75°C. Neem voordat u plakband met Multitack gebruikt eerst onze verwerkingsinstructies in acht, die in alle dozen met Multitack worden meegeleverd.
| Basismateriaaltafel voor dubbelzijdige tapes | ||||||
| Multi Tack dubbelzijdige tape | Dubbelzijdige tape | Dubbelzijdige tape MULTI | Dubbelzijdige tape STRONG | Tape voor standbouw | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Metaal/hout | Aluminium (geanodiseerd) | ***** | * | * | *** | * |
| Aluminium (gelakt) | ***** | * | ** | ***** | * | |
| Staal | ***** | * | ** | **** | * | |
| Beuken | **** | * | * | ** | * | |
| Overige | Glas | ***** | * | ** | ***** | * |
| Bitumineuze ondergronden | - | - | - | - | - | |
| Siliconen | - | - | - | - | - | |
| Kunststoffen | PMMA | ***** | * | ** | ***** | * |
| ABS | ***** | ** | * | *** | * | |
| Polycarbonaat (PC) | ***** | ** | ** | **** | * | |
| PVC | ***** | * | * | *** | * | |
| Polyethyleen (PE) | *** | - | * | ** | - | |
| Polypropyleen (PP) | **** | - | * | ** | * | |
| Teflon (PTFE) | *** | - | - | * | - | |
| *beperkte hechting **matige hechting ***goede hechting ****zeer goede hechting *****uitstekende hechting -geen hechting | ||||||
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Lijmen op vrijwel alle oppervlakken, bijv. ABS, PET, PE, PP, PVC, hout, metaal, oppervlakken met poedercoating, keramische tegels, geverfde oppervlakken, glas, ruwe en poreuze oppervlakken. Voor gebruik binnen: Het vereiste kleefoppervlak is ten minste 25 cm² per kg belasting. Snelle en eenvoudige montage van sokkels, naamplaatjes, haken, brievenbussen, paneelmaterialen, tegels, LED-profielen etc. Geschikt voor decoratieve ornamenten en frames gemaakt van polyurethaan en polystyreenschuim. Ideaal voor het installeren van rookmelders. Metaal/onderhoudswerkzaamheden: Lijmen van kabelkanalen, montage van borden, glaselementen, handgrepen etc. Sanitairtoepassingen: decoratieve elementen, dispensersystemen etc.
Voordat u het product aanbrengt, moeten de oppervlakken schoon, droog en vrij van stof, vet, olie en andere verontreinigingen zijn.
Lijmbasis | Synthetisch natuurrubber |
Materiaal drager | Polyester weefsel |
Kleur | Transparant |
Rolbreedte | 25 mm |
Rollengte | 10 m |
Dikte | 800 µm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 30 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -10 tot 50 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 75 °C |
UV-bestendig | Nee |
Vochtbestendigheid | Ja |
Kleefkracht bij 25 mm | 55 N |
Kleefkracht open zijde (per lengte-eenheid) | 55 N/mm |
Kleefkracht afgedekte zijde (per lengte-eenheid) | 40 N/mm |
Breukrek/voorwaarden | 30 % / conform DIN EN 14410 |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / bij 15°C tot 30°C |