Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dubbelzijdige tandplaatverbinder

Kramplaat dubbelzijdig getand, therm. verz.
KRAMPLAAT-(TZN)-24X1,35XD95-07285

Art.-nr. 9501001479
EAN 8714318106225

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dubbelzijdige tandplaatverbinders (type C1) worden gebruikt voor hout/hout-verbindingen (zacht hout) in combinatie met bouten of houtschroeven om de schuifkrachten te absorberen. De bouten of schroeven die worden blootgesteld aan lasten absorberen de klem- en trekkracht in de boutas.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Dubbelzijdige tandplaatverbinders van type C1 worden bevestigd met deuvelpinnen en moeren. Als alternatief kunnen ASSY houtschroeven gebruikt worden. Tandplaatverbinders van type C1 kunnen gebruikt worden voor verbindingen in dwarsgezaagd hout. Hiervoor geschikte bevestigingsmaterialen zijn bouten en ringen, bijvoorbeeld de ASSY 3.0 Combi schroef met ring en de ASSY 3.0 SK.



Montage


1. Boor een gat voor de bout en moer in beide te verbinden houten delen. De boorgatdiameter voor bouten in hout mag maximaal slechts 1 mm groter zijn dan de nominale diameter van de bout.


2. Plaats de dubbelzijdige tandplaatverbinder. Bij gebruik van een dubbelzijdige tandplaatverbinder mag de deuvel niet de bout raken. Bevestig de tandplaatverbinder met spijkers (d = 3 mm) door de spijkers in de spijkergaten te slaan. De tandplaatverbinder niet in het hout drijven door rechtstreeks op de tanden te slaan.


3. Drijf de tandplaatverbinder in het hout door de bout aan te halen of met hydraulisch persgereedschap in het hout te drukken. Daarnaast kunnen speciale zetgereedschappen worden gebruikt.


4. Haal de bouten aan als de dwarsdoorsnede van het hout smaller wordt.


Nominale diameter

95 mm

Gatdiameter

33 mm

Dikte

1.35 mm

Hoogte

24 mm

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie