Dubbelzijdig kleefband met folie Ultratack
Montagetape Ultra Tack
MNTTPE-ULTRATACK-HTEMP-CLEAR-W12MM-L10M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hittebestendigheid tot 200 °C - korte termijn
Extreem hoge en duurzame kleefkracht
- Uitstekende kleefkracht
- Oplosmiddel acrylaat kleefmiddel met hoge afschuifsterkte
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Uitstekend bestand tegen UV-straling en verwering
Ideale verwerkingstemperatuur ca. +10°C tot 49°C. Bewaren bij temperaturen tussen +10°C en +30°C. Maximale temperatuurweerstand +200°C (korte termijn).
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Montage van kunststof onderdelen zoals ABS, polyester, EPDM enz. voor de automobielindustrie. Montage van profielen en decoratieve lijsten voor de meubelindustrie. Montage van accessoires voor elektronische apparaten.
Montage van panelen, POS-materiaal, afwerking van prints en algemene toepassingen. Verbinden van aluminium. Lijmen en lamineren van flexibele en harde materialen.
Voordat u het product aanbrengt, moeten de oppervlakken schoon, droog en vrij van stof, vet, olie en andere verontreinigingen zijn.
Lijmbasis | Oplosmiddelacrylaat |
Materiaal drager | PET-film |
Kleur | Transparant |
Rolbreedte | 19 mm |
Rollengte | 25 m |
Dikte | 0,20 mm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 10 tot 49 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 100 °C |
UV-bestendig | Uitstekend |
Vochtbestendigheid | Ja |
Kleefkracht bij 25 mm | 24 N |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 2 jaren / bij 10 °C tot 35 °C, geen blootstelling aan zonlicht, geen warmtebronnen |