Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dubbele toiletpapierdispenser

TOILETPAPIERDISP-DUBBEL

Art.-nr. 089980022

EAN 4065746790840

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbele toiletpapierdispenser

Art.-nr. 089980022
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
Horizontale toiletpapierdispenser voor twee kleine toiletpapierrollen

Onze toiletpapierdispenser zorgt ervoor dat er altijd voldoende toiletpapier in uw sanitaire voorzieningen is


  • De dispenser heeft ruimte voor twee kleine toiletpapierrollen met een diameter van maximaal 12 cm, die zich naast elkaar bevinden.

  • Een transparant schuifpaneel houdt de tweede rol op zijn plaats en laat zien hoeveel toiletpapier er nog over is.

  • Nadat de eerste rol is opgebruikt, kan het transparante schuifpaneel worden verplaatst zodat de tweede rol kan worden gebruikt.

  • Afsluitbaar

  • Van ABS-kunststof

  • Bedoeld voor wandmontage
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor standaard kleine toiletpapierrollen, tot een diameter van 12 cm.

Kleur middengedeelte

Grijstransparant

Decor

Wit

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen/kunststof

Hoogte x breedte x diepte

150 x 260 x 150 mm

Kleur

Wit

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
3-laags toiletpapier

TOILETPAPIER 3-LAAGS WIT 250 VEL

Bijzonder zacht maar scheurvast en veilig.
x 72 st