Dubbele nippel
Dubbele nippel, messing
VERLOOPSTUK MS G1 1/4 INCH X R1 1/4 INCH
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Messing, geschikt voor drinkwater |
Aansluitingsschroefdraad | BUD G 1 1/4 inch x BUD R 1 1/4 inch |
Nominale breedte DN | DN 25 |
Sleutelwijdte (SW) | 42 mm |
Lengte (L) | 48 mm |
Min. draagvlak afdichting (S1) | 2 mm |