Dubbele drukmagneetsluiting
Dubbele drukmagneetsluiting
DUBB MAGNEET SNAPPER 6KG WIT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor deuren met twee bladen
![]() | |
Matière | Nylon (polyamide) |
Finition | 0 - Niet van toepassing |
Farbe | Wit |
Longueur | 72 mm |
Height | 16 mm |
Lochabstand | 64 mm |
Vasthoudcapaciteit | 6 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!