Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dubbele buiskraag

Dubbele rozet

Art.-nr. 087615112
EAN 4024835001823

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbele buiskraag

Art.-nr. 087615112

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Snelle en eenvoudige montage dankzij de sluiting met veiligheidsclip

  • Schone, veilige pasvorm dankzij onzichtbaar plug-in-systeem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PP - polypropyleen

Kleur

Wit

Binnendiameter (d)

12 mm

Lengte (L)

95 mm

Breedte (B)

50 mm

Hoogte (H)

7 mm

Gatafstand (S)

50 mm

Max. temperatuurbestendigheid

110 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Enkele rozet

ROZETTEN ENKEL WIT 12MM

x 100 st