Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dubbele buisklem

Dubbele klem voor twee losse parallelle kabels
BUISKLEM-DUBBEL-LICHTGRIJS-(4-12MM)

Art.-nr. 0971100412

EAN 4011231898843

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbele buisklem

Art.-nr. 0971100412

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Boren, insteken en klaar
  • Geschikt voor beton, massieve kalkzandsteen, lichtbeton, massieve bakstenen en natuursteen

  • Hoge uittrekwaarden (tot 40 kg)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het leggen van losse kabels, kabelbundels en flexibele kunststof buizen. Voor opbouwmontage en in muurkanalen.

Min./max. klembereik

4-12 mm

Boorgatdiameter

6 mm

Maximaal laadgewicht

40 kg

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 85 °C

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Kleur

LichtGrijs RAL 7035

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie