Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dubbel meubelwiel draaibaar

MEUBELROL HARD (CRP) D50MM 50KG

Art.-nr. 0683567019

EAN 4049557482453

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbel meubelwiel draaibaar

Art.-nr. 0683567019

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Draagvermogen

50 kg

Rolbreedte (L)

50 mm

Roldiameter (D)

50 mm

Hoogte (H)

56 mm

Breedte (E)

55 mm

Adaptertype

W

Interferentiecirkel (S)

47 mm

Grootte achteropening (c)

8 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat voor meubelwielen met bevestiging type W

OPSCHRPLAAT 28X28MM

x 4 st
Montageplaat voor meubelwielen met bevestiging type W

SCHROEFPLAAT MEUBELROL 40X40MM

x 4 st
Draadstift voor meubelwielen met bevestiging type W

SCHROEF MEUBELROL M8X15MM

x 4 st
Draadstift voor meubelwielen met bevestiging type W

SCHROEF MEUBELROL 10X14MM

x 4 st
Pen met inslagbus voor meubelwielen met bevestiging type W

BOUT HULS MEUBELROL D13MM

x 4 st
Opschroefpen voor meubelwielen met bevestiging type W

PIN MEUBELROL D8MM

x 4 st