Dubbel meubelwiel Met hard loopvlak
Dubbel meubelwiel, draaibaar, hard
MEUBELROL HARD D50 50KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor vloerbedekking
![]() | |
Materiaal | Staal/kunststof |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | Zwart |
Draagvermogen | 50 kg |
Rolbreedte (L) | 50 mm |
Roldiameter (D) | 50 mm |
Hoogte (H) | 59 mm |
Breedte (E) | 49 mm |
Uitvoering | Zonder remmen |
Adaptertype | K |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!