Drukveer DIN 2095 verenstaal, staal verzinkt
DIN 2095 staal verzinkt
DRUKVEER-DIN2095-(ZN)-1,5XD12-W8-L35
Art.-nr. 050615 35
EAN 4065746326117
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De drukveren voldoen aan klasse 2 conform DIN 2095
Datasheets(X)
![]() | |
Buitendiameter (d1) | 12 mm |
Dikte (d2) | 1,5 mm |
Lengte (l1) | 35 mm |
Aantal windingen | 8 st |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Normering | DIN 2095 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!