Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Drukstukset 5-delig, voor steungewrichten op MB Sprinter, VW LT en Crafter

Set drukstuk, wieldraagarm voor 5-dlg
ADAPTERSET MB SPRINTER/VW CRAFTER

Art.-nr. 1952006570
EAN 4056807273570

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Drukstukset 5-delig, voor steungewrichten op MB Sprinter, VW LT en Crafter

Art.-nr. 1952006570
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
Gereedschapsset voor het monteren en verwijderen van de steungewrichten in de draagarm van de vooras.
  • Direct op het voertuig te gebruiken in combinatie met een persframe of in een werkplaatspers

  • Snelle en niet-schadelijke omschakeling zonder schade aan het bevestigingspunt op de draagarm


Leveringsomvang:


  • 1x drukhuls Ø 74 x 62 mm x H=110 mm

  • 1x drukhuls Ø 74 x 60 mm x H=110 mm

  • 1x drukhuls Ø 70 x 55 mm x H=93 mm

  • 1x drukstuk Ø 57 x 70 x 44 mm x H=48 mm, kan aan beide zijden worden gebruikt

  • 1x drukstuk Ø 72 x 60 mm x H=110 mm na modeljaar 2006, met trap
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Mercedes Sprinter vanaf modeljaar 95 (W901-905)

  • VW LT van 1996 tot 2006

  • VW Crafter & MB Sprinter (W906) vanaf 2006 en Freightliner Sprinter/Dodge

Aantal stuks in assortiment of set (10)

5

Productgewicht (per stuk) (40)

6723,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Persframesysteem 15-delig, voor silent-lagers, set 12 ton, personenwagens

PERS FRAME 12T

Met het persframe kunnen silent-lagers, bussen en moffen worden verwijderd en aangebracht op personenwagens, SUV's en bestelwagens.
x 1 st
Persframesysteem 13-delig, voor silent-lagers, set 17 ton, bestelwagens, lichte vrachtwagens

PERS FRAME 17T

Met het persframe kunnen silent-lagers, bussen en moffen worden verwijderd en aangebracht.