Drukplaat zonder sleuf
Drukplaten kunststof
DRUKPLT-Z-SL-KS-ROOD-70X70X5-34705
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kleuren onderscheiding
De drukplaten zijn in 11 diktematen verkrijgbaar wat zich onderscheid in verschillende kleuren.
Correspondering met GB-gevel-en wandelementen
De drukplaten hebben een gatenpatroon dat correspondeert met GB- gevel- en wandelementen.
Hoge belastbaarheid
Belastbaar tot 6.500 kg bij een gelijkmatige verdeling.
Datasheets(X)
Lengte | 70 mm |
Breedte | 70 mm |
Dikte | 5 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Rood |
Max. draagvermogen | 6500 kg |