Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Drukplaat zonder sleuf

Drukplaten kunststof
DRUKPLT-Z-SL-KS-GROEN-70X70X10-34710

Art.-nr. 9501000198

EAN 8714318030131

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Drukplaat zonder sleuf

Art.-nr. 9501000198

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 144 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststof drukplaat met 4 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden

Kleuren onderscheiding


De drukplaten zijn in 11 diktematen verkrijgbaar wat zich onderscheid in verschillende kleuren.



Correspondering met GB-gevel-en wandelementen


De drukplaten hebben een gatenpatroon dat correspondeert met GB- gevel- en wandelementen.



Hoge belastbaarheid


Belastbaar tot 6.500 kg bij een gelijkmatige verdeling.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor het op hoogte stellen van ankers t.b.v. kozijnen, puien en muurplaat

Lengte

70 mm

Breedte

70 mm

Dikte

10 mm

Materiaal

Kunststof

Kleur

Groen

Max. draagvermogen

6500 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie