Drukplaat zonder sleuf
Drukplaten kunststof
DRUKPLT-Z-SL-KS-BLAUW-70X70X4-34704
Art.-nr. 9501000194
EAN 8714318030223
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kleuren onderscheiding
De drukplaten zijn in 11 diktematen verkrijgbaar wat zich onderscheid in verschillende kleuren.
Correspondering met GB-gevel-en wandelementen
De drukplaten hebben een gatenpatroon dat correspondeert met GB- gevel- en wandelementen.
Hoge belastbaarheid
Belastbaar tot 6.500 kg bij een gelijkmatige verdeling.
Datasheets(X)
Lengte | 70 mm |
Breedte | 70 mm |
Dikte | 4 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Blauw |
Max. draagvermogen | 6500 kg |