Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Drukplaat met sleuf

Drukplaat kunststof met sleuf
DRUKPLT-M-SL-KS-TRANSP-70X70X1-34741

Art.-nr. 9501000202

EAN 8714318058647

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Drukplaat met sleuf

Art.-nr. 9501000202

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 480 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststof drukplaat met sleuf en 2 gaten voor tijdelijke belasting bij stelwerkzaamheden

Kleuren onderscheiding


De drukplaten zijn in 11 diktematen verkrijgbaar wat zich onderscheid in verschillende kleuren.



Correspondering met GB-gevel-en wandelementen


De drukplaten hebben een gatenpatroon dat correspondeert met GB- gevel- en wandelementen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor het op hoogte stellen van ankers t.b.v. kozijnen, puien en muurplaat

Lengte

70 mm

Breedte

70 mm

Dikte

1 mm

Materiaal

Kunststof

Kleur

Transparant

Max. draagvermogen

4500 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie