Drukplaat met sleuf
Drukplaat kunststof met sleuf
DRUKPLT-M-SL-KS-BLAUW-70X70X20-34761
Art.-nr. 9501000212
EAN 8714318057732
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kleuren onderscheiding
De drukplaten zijn in 11 diktematen verkrijgbaar wat zich onderscheid in verschillende kleuren.
Correspondering met GB-gevel-en wandelementen
De drukplaten hebben een gatenpatroon dat correspondeert met GB- gevel- en wandelementen.
Datasheets(X)
Lengte | 70 mm |
Breedte | 70 mm |
Dikte | 20 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Blauw |
Max. draagvermogen | 4500 kg |