Droogschuurpapierstrip voor auto’s RED PERFECT®
Schuurpapierstroken Red Perfect
SCHPAP-KLIT-10GAT-P320-115X230MM
Art.-nr. 0581132032
EAN 4048539603695
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geen scheuren of rafels van schijf rond hoeken en afzuigopeningen
Dankzij uiterst scheurvaste folie van kunststof
Snellere slijptijden en effectieve werking met zeer positieve resultaten
- Patroon met 21 gaten voor grondige en volledige afzuiging van schuurstof
- Geschikt voor alle commercieel verkrijgbare steunschijven
Zeer hoge materiaalafname en lange standtijd
Dankzij de brede open verstrooiing in combinatie met de stearaat deklaag
Datasheets(X)
Korrels P 100 – P 120
Eerste maal schuren van fabrieksprimers op nieuwe onderdelen (KTL-lakken), afschuren van oude verf, uitschuren van steenslagschade en roestplekken, schuren van deuken tot op het kale metaal, voorschuren van polyester en fijnplamuur, gladschuren van plamuurranden.
Korrels P 100 – P 500
Opschuren van oude lak bij de overgang naar nieuwe lak, matteren van topcoatlakken, schuren van standaardlakken, thermoplastische acrylverf, transparante lakken, lakken op waterbasis, dikkelaaglak, voorstrijk-, kunsthars- en nitrovulmiddelen, spuitplamuur, 2K- en MS-vulprimers, en reactieprimers.
Korrels P 600 – P 3000
Verwijderen van vuil en gebreken, sinaasappelhuid, ingesloten stofdeeltjes en verfuitloop in transparante lak.
Vorm | Strip |
Breedte x lengte | 115 mm x 230 mm |
Gatenpatroon | 10-gaten |
Korrel | P320 |
Hechtsysteem | Klittenband |
Type schuurkorrel | Aluminiumoxide |
| Materiaal drager | Kunststoffolie met hoge weerstand |
| Binding | Volledige kunsthars |
| Materiaal slijpmiddel | Aluminiumoxide |
| Spreiding | Wijd open |
| Kleur | Graanzijde rood |
| Beschikbare korrel | P 100-P 400 |