Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Droog diamantboor metselwerk M16

Droog diamantboor metselwerk M16
DIAMANTBOOR-DROOG-STEEN-M16-D52-WL200MM

Art.-nr. 0668635052
EAN 4099618568589
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
Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Boorpatroon (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Probleemoplosser (puntensysteem)

3 van 4 punten

Diameter (Ø)

52 mm

Werklengte

200 mm

Lengte

232 mm

Segmenthoogte

10 mm

Segmentdikte

3.5 mm

Aantal segmenten

4 st

Aansluitingsschroefdraad

M16

Segmentverbinding

Laser

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stofafzuigunit Plus

STOFAFZUIGING-DOZENBOOR-EENVOUDIG-PLUS

x 1 st
Stofafzuigunit met snelwisselopname Voor dozenboor

STOFAFZUIGING-DOZENBOOR-PLUS-SNLWIS

Om nagenoeg stofvrij te boren en zonder extra gereedschap te dozenboren te kunnen verwisselen
x 1 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

CETUS
Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
Slijpsteen Voor diamantslijpschijven, komschijven en kernboren (m.u.v. PCD)

WETSTEEN-320X160X30MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen
x 1 st
Diamantboorhamer EDSB 160-E

KLOPBOORMACHINE-EDSB 160-E

MASTER
Robuuste diamantboorhamer met trillingsvrije handgreep en krachtige motor van 1500 W
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie