Droog diamantboor metselwerk M16
Droog diamantboor metselwerk M16
DIAMANTBOOR-DROOG-STEEN-M16-D127-WL200MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 0 - Niet van toepassing |
Boorpatroon (puntensysteem) | 0 - Niet van toepassing |
Probleemoplosser (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 127 mm |
Werklengte | 200 mm |
Lengte | 235 mm |
Segmenthoogte | 10 mm |
Segmentdikte | 3.5 mm |
Aantal segmenten | 6 st |
Aansluitingsschroefdraad | M16 |
Segmentverbinding | Laser |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!