Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draaibare haakse steekconnector Voor bedrijfswagens

Draaibare haakse koppeling
STEEKVERBINDER-HAAKS-DRAAIBAAR-D8

Art.-nr. 088506 81
EAN 4011231817448

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draaibare haakse steekconnector Voor bedrijfswagens

Art.-nr. 088506 81

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met banjobout



Snelle en gemakkelijke montage en demontage van leidingen/slangen



Minder gevaar voor lekkage


door kleiner aantal componenten



Corrosiebestendig koperen design



Kostenbesparend


door verkorting van montage- en reparatietijd



Voldoet aan de internationale DIN-, DOT- en SAE-voorschriften



Bedrijfsstof:


Perslucht



Maximale bedrijfsdruk:


Conform DIN 74324



Bedrijfstemperatuur:


-40 °C* tot +100 °C (* bij temperaturen onder +2 °C rekening houden met de luchtkwaliteit)



Slangen:


Conform DIN 74324



Materiaal:


  • O-ring: Perbunan

  • Banjobout: Verzinkt staal, geel gechromateerd

  • Afdichtring: Koper
Opmerking

Boven een bepaalde lengte gaan buizen "vibreren", ongeacht of ze van staal, koper of kunststof zijn vervaardigd. Daarom moeten alle remleidingbuizen (5-16 mm diameter) aan de carrosserie of het chassis worden vastgezet met buisklemmen, indien mogelijk met rubber bekleed, met een afstand tussen de klemmen van 1 m en niet meer dan 1,20 m.

  • Schroefverbinders voldoen aan de vereisten conform DIN 74324

  • Schroefverbinders voldoen aan de vereisten van de Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) en de Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Schroefverbinders zijn TÜV-getest en goedgekeurd voor gebruik in luchtremsystemen

  • in bedrijfswagens
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor polyamide buizen Ø 6 tot 16 mm

  • Voor aansluiting van componenten in het luchtremsysteem en hulpsystemen in bedrijfswagens

Buitendiameter buis (T)

8 mm

Lengte (L)

36,5 mm

Materiaal

Messing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie