Draaibaar valanker Voor het aanbrengen van kunststof vensters in de dagkant
Plug met binnendraad voor kunststof kozijnen
INZETANKER-THYSSEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en eenvoudige montage van kunststof vensters in de dagkant
- Draaibare ankers absorberen veranderingen in de lengte van framematerialen door thermiek zeer effectief
Datasheets(X)
Voor installatie van vensters in standaardgevallen. Installatie in de dagkant.
![]() | |
Geschikt voor profiel fabrikanten | Wavin, Thyssen |
Geschikt voor profiel | Thyssen 60 mm, Wavin, Thyssen |
Lengte x breedte x hoogte (L1 x B1 x h) | 150 x 25 x 1,25 mm |
Klauwlengte x klauwhoogte (L2 x h) | 53,0 x 8,4 mm |
Diameter pluggat | 8.5 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!