Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draaibaar valanker Voor het aanbrengen van kunststof vensters in de dagkant

Plug met binnendraad voor kunststof kozijnen
INZETANKER-EXTENS-TYPE-V.4794204-(A2K)

Art.-nr. 04795204
EAN 4024835926041
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Snelle en eenvoudige montage van kunststof vensters in de dagkant

  • Draaibare ankers absorberen veranderingen in de lengte van framematerialen door thermiek zeer effectief
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor installatie van vensters in standaardgevallen. Installatie in de dagkant.

Geschikt voor profiel fabrikanten

Veka

Geschikt voor profiel

Veka 58 mm

Lengte x breedte x hoogte (L1 x B1 x h)

200 x 25 x 1,25 mm

Klauwlengte x klauwhoogte (L2 x h)

29,6 x 9,4 mm

Diameter pluggat

8,5 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stalen nagel met geklonken schijf en onderbroken ribbels

DAKNAGEL-SCHIJFKOP-3,5X25

Gehard, gemetalliseerd
x 250 st
Stalen nagel met geklonken schijf en onderbroken ribbels

DAKNAGEL-SCHIJFKOP-3,5X30

Gehard, gemetalliseerd
x 250 st
Stalen nagel met geklonken schijf en onderbroken ribbels

DAKNAGEL-SCHIJFKOP-3,5X35

Gehard, gemetalliseerd
x 250 st
Stalen nagel met geklonken schijf en onderbroken ribbels

DAKNAGEL-SCHIJFKOP-3,5X40

Gehard, gemetalliseerd
x 250 st
Stalen nagel met geklonken schijf en onderbroken ribbels

DAKNAGEL-SCHIJFKOP-3,5X50

Gehard, gemetalliseerd
x 250 st
Stalen nagel met geklonken schijf en onderbroken ribbels

DAKNAGEL-SCHIJFKOP-3,5X60

Gehard, gemetalliseerd
x 250 st
Stalen nagel met geklonken schijf en onderbroken ribbels

DAKNAGEL-SCHIJFKOP-3,5X70

Gehard, gemetalliseerd
x 250 st
Stalen nagel met geklonken schijf en onderbroken ribbels

DAKNAGEL-SCHIJFKOP-3,5X80

Gehard, gemetalliseerd
x 250 st