Draaibaar 1/2 inch verlengstuk
Kantelverlengstuk 1/2 inch
SCHWENKBARE VERL. 12,5 (1/2") 919-10
Art.-nr. 1952000823
EAN 4000896046454
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vierkante aandrijving 1/2 inch
- Met bolvormig, conisch buitenvierkant 12,5° zwenkhoek aan elke zijde
- Door het dopsleutel-inzetstuk zo ver mogelijk in te drukken kan het kantelverlengstuk ook worden gebruikt als star verlengstuk
- Voor het bedienen van schroefverbindingen in krappe ruimten en/of voor het omzeilen van in de weg zittende randen
- Chroom-vanadium
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijst
Datasheets(X)
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | 1/2 inch |
Aandrijving | Buitenvierkant |
Lengte | 248 mm |
Productgewicht (per stuk) | 368,200 g |