Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029 staal 45H, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 4029 staal 45H verzinkt
STELSCHRF-KR-ISO4029-45H-BZK6-A2K-M12X70

Art.-nr. 025401270
EAN 4038898129837

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV



ISO 4029 vervangt DIN 916 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.



Onjuist aanbrengen is waarschijnlijk als draadstiften worden gelast, vastgezet en aangedraaid met moeren of aan buigkrachten worden blootgesteld. Elke toepassing op basis van trekspanning is een onjuiste toepassing en kan tot uitval leiden.



Tip:


A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

70 mm

Ringsnijderdiameter (d2)

8 mm

Interne aandrijving (s1)

HS6

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Hardheidsklasse

45H

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Vorm van de punt

Kratereind

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie