Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026 staal 45H zink-nikkel zwart (ZNBHL)
ISO 4026 staal 45H zink-nikkel zwart
STELSCHR-AF-ISO4026-45H-BZK2-ZNBHL-M4X10
Art.-nr. 51241410
EAN 4065232158321
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestigingsmiddelen met een gegalvaniseerde chroom(VI)-vrije zink-nikkel coating (ZNBHL zwart of ZNSHL zilver) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid tot 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09–0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes; thermische capaciteit tot 120°C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV
Stalen stelschroeven zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.
Tip:
A2/A4 RVS draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.
ISO 4026 vervangt DIN 913 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor RVS geïntroduceerd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kegelkopdiameter (d2) | 2,5 mm |
Interne aandrijving (s1) | HS2 |
Normering | ISO 4026 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinknikkel zwart |
Hardheidsklasse | 45H |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Vorm van de punt | Afgeknotte kegel |
Voldoet aan RoHS | Ja |