Draadstift Voor meubelwielen met bevestiging type W
Draadstift M8 x 14/M10 x 14
SCHROEF MEUBELROL 10X14MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Boutdiameter | 8 mm |
Lengte | 48 mm |
Adaptertype | W |
Schroefdraaddiameter | 10 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!