Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad
Snijplaat HSS DIN 13-1
SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M22
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tweezijdige snede
- Aan beide zijden te gebruiken
- Schroefdraad kan worden gesneden in één proces
- Gemakkelijk snijden en uitstekende spaanafvoer in de snijrichting
Hoog behoud van randen
Datasheets(X)
De snijplaat wordt ter hoogte van het middelste schroef in de snijplaathouder geplaatst. De schroeven worden vastgedraaid met een schroevendraaier. De snijplaat wordt verticaal op het werkstuk geplaatst. Aan beide zijden te gebruiken. Bij het snijden moet voldoende snijolie worden toegevoegd. Na twee omwentelingen kan de snede worden doorgebroken door kortstondig terugdraaien.
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Overflade | Blank |
Draadtype | Metrisch draad |
Vorm | B |
Tolerantieklasse | 6g |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M22 |
Spoed | 2.5 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Højde | 22 mm |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!