Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadplug GPN 720 type A

SCHROEFSTOP-GPN720/0052-A-M16-GEEL

Art.-nr. 0598720052

EAN 4038898969099

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadplug GPN 720 type A

Art.-nr. 0598720052

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor een groot aantal verschillende binnendraadmaten

Dikwandige uitvoering weerstaat grotere spanningen.


Door de vlakke kop en de bijbehorende kopdiameter kan verzonken worden in de boring.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (K)

M16

Spoed

2 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (M)

16 mm

Sleutelwijdte (SW)

8 mm

Materiaal

LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen

Kleur

Geel

Overig standaard

GPN 720

Vorm

A

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 60 °C

Max. kortstondig temperatuurinzetbereik

80 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie