Draadnagel DIN 1151, staal, blank
DIN 1151 staal blank
DRAADNAGEL-ROND-PGK-BLANK-2,2X45-5KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 2,2 mm |
Lengte (l1) | 45 mm |
Materiaal | Staal, speciaal gehard |
Oppervlakte | Blank |
Gewicht inhoud | 5 kg |