Draadnagel DIN 1151, staal, blank
DIN 1151 staal blank
DRAADNAGEL-DIN1151-5KG-5,5X160
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 5,5 mm |
Lengte (l1) | 160 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Gewicht inhoud | 5 kg |
DIN | 1151 |
Voldoet aan RoHS | Ja |