Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadloze kleur- en dimmerregeling Voor 12V-ledlampen met instelbare witte kleur

Kleur- en dimregelaar, 12 V
SCHAKELAAR-KLEUR-DIMMER-12V-MET-AFSTB.

Art.-nr. 0976502220
EAN 4053479570532

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Draadloze kleuren- en dimregeling met of zonder afstandsbediening, met de volgende functies:

  • Licht in- en uitschakelen via de afstandsbediening

  • Continu dimmen via de afstandsbediening

  • Continue aanpassing van de kleurtemperatuur via afstandsbediening

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor lampen met instelbaar wit (IW).

Regelsysteem

Met add-on afstandsbediening

Ingangsspanning

12 V DC

Uitgangsspanning

12 V DC

Max. uitgangsvermogen

30 W

Verbindingstype (primair)

Plug-in systeem LED A

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem LED A

Kabellengte (primair)

180 mm

Kabellengte (secundair)

180 mm

Aantal aansluitingen

1 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

78 mm

Breedte

40 mm

Hoogte

17 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
6-wegsplitter Voor 12V-ledlampen

VERDELER-KOPPEL-6VAKS-TRAFO-12V

Met LED A-plug-in-systeem