Draadloze dimregelaar
Draadloze dimregelaar 24 V met 4-kan afst.bed.
Art.-nr. 0976504405
EAN 4056807744964
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draadloze dimregeling met 4-kanaals afstandsbediening, met de volgende functies
- Licht in- en uitschakelen via de afstandsbediening
- Continu dimmen via de afstandsbediening
- Met de 4-kanaals radioafstandsbediening kunnen vier dimknoppen afzonderlijk worden geactiveerd
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 24 V |
Uitgangsspanning | 24 V |
Uitgangsvermogen | 80 W |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LD2 |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte (primair) | 100 mm |
Kabellengte (secundair) | 100 mm |
Aantal aansluitingen | 12 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 78 mm |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 16 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |