Draadeind, per meter Roestvast staal A4
Draadeinde, rvs A4 met cert. 3.1
DRAADEIND-WIT-DIN976-B-A4-M16X1000
Art.-nr. 5916116999
EAN 4049557712772
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Sterkte A4-70
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1: ETA-16/0164
- Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300, optie 1: ETA-17/0127
- Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, optie 1: ETA-19/0542
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1: ETA-09/0040
- Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200, optie 7: ETA-12/0569
- Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, metselwerk: ETA-13/0037
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk: ETA-16/0757
- Injectiesysteem WIT-Nordic, metselwerk ETA-16/0757
Datasheets(X)
Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende injectiesystemen:
- ALL-ROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- WIT-Nordic injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- CONCRETE MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injectiesysteem, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- WIT-PE 500 injectiesysteem, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- BASIC WIT-PM 200 injectiesysteem, optie 7 – ongescheurd beton
- ALL-ROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem, metselwerk en SH - volle steen en holle steen, geautoclaveerd gasbeton
- WIT-Nordic injectiesysteem, metselwerk en SH - volle steen en holle steen, geautoclaveerd gasbeton
- BASIC WIT-PM 200 injectiesysteem, metselwerk en SH - volle steen en holle steen, geautoclaveerd gasbeton
Roestvast staal mag worden gebruikt in droge binnenruimten, buitenshuis (ook in industriële omgevingen en kustgebieden) en in vochtige cellen, mits er geen sprake is van zeer agressieve omstandigheden.
Sterkteklasse | 70 |
Metrische ankerdiameter | M16 |
Ankerlengte | 1000 mm |
Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem (d 0) | 18 mm |
Goedkeuring | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
Geschikt voor geperforeerde huls | SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200 |
Materiaal | RVS A4 |