Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeind, per meter Roestvast staal A4

Draadeinde, rvs A4 met cert. 3.1
DRAADEIND-WIT-DIN976-B-A4-M12X1000

Art.-nr. 5916112999

EAN 4049557712765

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadeind, per meter Roestvast staal A4

Art.-nr. 5916112999

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor WIT injectiesystemen in beton en metselwerk

Sterkte A4-70

Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:


  • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1: ETA-12/0164

  • Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1: ETA-16/0164

  • Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300, optie 1: ETA-17/0127

  • Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, optie 1: ETA-19/0542

  • Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1: ETA-09/0040

  • Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200, optie 7: ETA-12/0569

  • Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, metselwerk: ETA-13/0037

  • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk: ETA-16/0757

  • Injectiesysteem WIT-Nordic, metselwerk ETA-16/0757
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende injectiesystemen:


  • ALL-ROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton

  • WIT-Nordic injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton

  • CONCRETE MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton

  • PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injectiesysteem, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton

  • WIT-PE 500 injectiesysteem, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton

  • BASIC WIT-PM 200 injectiesysteem, optie 7 – ongescheurd beton

  • ALL-ROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem, metselwerk en SH - volle steen en holle steen, geautoclaveerd gasbeton

  • WIT-Nordic injectiesysteem, metselwerk en SH - volle steen en holle steen, geautoclaveerd gasbeton

  • BASIC WIT-PM 200 injectiesysteem, metselwerk en SH - volle steen en holle steen, geautoclaveerd gasbeton

Roestvast staal mag worden gebruikt in droge binnenruimten, buitenshuis (ook in industriële omgevingen en kustgebieden) en in vochtige cellen, mits er geen sprake is van zeer agressieve omstandigheden.

Sterkteklasse

70

Metrische ankerdiameter

M12

Ankerlengte

1000 mm

Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem (d 0)

14 mm

Goedkeuring

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Geschikt voor geperforeerde huls

SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200

Materiaal

RVS A4

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie