Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeind, linkse schroefdraad

DIN 976-1 staal blank 4.8 linkse draad
DRAADEIND-DIN976-A-4.8-M30-LHX1000

Art.-nr. 09589030

EAN 4050642406889

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadeind, linkse schroefdraad

Art.-nr. 09589030
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
Blank staal 4.8

LH (Linkse schroefdraad)

Opmerking

Vanaf draaddiameter M5 kunnen draadeinden, als alternatief voor de identificatie van de sterkteklasse, aan één uiteinde (kopvlak) met de volgende kleuren gemarkeerd zijn.


  • Staal 4.8 — geen markering

  • Staal 8.8 — RAL 1023 verkeersgeel

  • Staal 10.9 — RAL 1013 oesterwit

  • A2 — RAL 6024 verkeersgroen

  • A4 — RAL 3000 vuurrood

  • CuZn (messing) — geen markering
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 976-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter draadtype - draadvorm (d1)

M30-LH - Linkse schroefdraad

Lengte (l1)

1000 mm

Vorm

A

Draadtype

Metrisch draad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie