Draadeind, fijne draad DIN 976-1, verzinkt staal 4.8, blauw gepassiveerd (A2K), vorm A
DIN 976-1, verzinkt staal 4.8, fijne draad
DRAADEIND-DIN976A-4.8-(A2K)-M14X1,5X1000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lengte 1 m
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M14 x 1,5 |
Lengte (l1) | 1000 mm |
Vorm | A |