Draadeind, fijne draad DIN 976-1, staal 8.8, blank, vorm A
DRAADEIND-DIN976A-8.8-M12X1,5X1000
Art.-nr. 09598712
EAN 4050642407121
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lengte 1 m
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | 976-1 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M12 x 1,5 |
Lengte (l1) | 1000 mm |