Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeind, fijne draad DIN 976-1, staal 4.8, blank, vorm A

DIN 976-1 staal 4.8 blank fijne draad
DRAADEIND-DIN976A-4.8-M12X1,5X1000

Art.-nr. 09588012
EAN 4050642406001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lengte 1 m

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M12 x 1,5

Lengte (l1)

1000 mm

Vorm

A

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie