Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M8X80

Art.-nr. 5099508080

EAN 4056807567730

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

Art.-nr. 5099508080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
  • Zwenkbereik ±20°
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Zwenkbereik

20 graden

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Kogeldiameter (d2)

15 mm

Lengte (l1)

80 mm

Sleutelwijdte (s)

14 mm

Draagvermogen

350 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststof voet

STELVOET-KST-D40

Glasvezelversterkte polyamide. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 10 st
Kunststof voet

STELVOET-KST-D60

Glasvezelversterkte polyamide. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 10 st
Kunststof voet

STELVOET-KST-D80

Glasvezelversterkte polyamide. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 10 st
Kunststof voet

STELVOET-KST-D100

Glasvezelversterkte polyamide. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 10 st
Kunststof voet met antislipplaat

STELVOET-KST-ANTISLIPPLT-D40

Glasvezelversterkte polyamide. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 10 st
Kunststof voet met antislipplaat

STELVOET-KST-ANTISLIPPLT-D60

Glasvezelversterkte polyamide. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 10 st
Kunststof voet met antislipplaat

STELVOET-KST-ANTISLIPPLT-D80

Glasvezelversterkte polyamide. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 10 st
Kunststof voet met antislipplaat

STELVOET-KST-ANTISLIPPLT-D100

Glasvezelversterkte polyamide. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 10 st
Kunststof voet, opschroefbaar

STELVOET-KST-2XGAT-D80

Glasvezelversterkte polyamide. De voet kan worden gedraaid en waterpas op de vloer worden gesteld
x 10 st
RVS voet

STELVOET-RVS-D40

De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 1 st
RVS voet

STELVOET-RVS-D60

De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 1 st
RVS voet met antislipplaat

STELVOET-RVS-ANTISLIPPLT-D40

RVS. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 1 st
RVS voet met antislipplaat

STELVOET-RVS-ANTISLIPPLT-D60

RVS. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 1 st
RVS voet met antislipplaat

STELVOET-RVS-ANTISLIPPLT-D80

RVS. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 1 st
RVS voet met antislipplaat

STELVOET-RVS-ANTISLIPPLT-D100

RVS. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
x 1 st
RVS voet

STELVOET-RVS-D80

De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren