Draadeind, RVS, met kogelgewricht
Draadfitting RVS A2 met kogelgewricht
KOGELTAP-RVS-(BLK)-M16X125
Art.-nr. 5099516125
EAN 4056807567822
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zwenkbereik ±20°
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Zwenkbereik | 20 graden |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Kogeldiameter (d2) | 15 mm |
Lengte (l1) | 125 mm |
Sleutelwijdte (s) | 17 mm |
Draagvermogen | 1450 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!