Draadeind, RVS, met kogelgewricht
KOGELTAP-RVS-(BLK)-M10X70
Art.-nr. 5099510070
EAN 4056807567754
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zwenkbereik ±20°
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Zwenkbereik | 20 graden |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Kogeldiameter (d2) | 15 mm |
Lengte (l1) | 70 mm |
Sleutelwijdte (s) | 14 mm |
Draagvermogen | 470 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!