Draadeind
DIN 976-1 staal verzinkt 8.8 geel vorm A
DRAAD-EIND-DIN976-8.8-(A2C)-M20X1000
Art.-nr. 095920
EAN 4011231874380
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanaf draaddiameter M5 kunnen stiftbouten, als alternatief voor de identificatie van de sterkteklasse, aan één uiteinde (kopvlak) met de volgende kleuren gemarkeerd zijn.
Staal 8.8 - verkeersgroen RAL 1023
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M20 |
Lengte (l1) | 1000 mm |
Normering | DIN 976-1 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Vorm | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Identificatiekleur | Verkeersgeel RAL 1023 |
Voldoet aan RoHS | Nee |