Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeind DIN 976-1, verzinkt staal 10.9

DIN 976-1 verzinkt staal 10.9, vorm A
DRAADEIND-DIN976A-10.9-(A2K)-M10X1000

Art.-nr. 5065610100
EAN 4046777797701

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Vanaf draaddiameter M5 kunnen stiftbouten, als alternatief voor de identificatie van de sterkteklasse, aan één uiteinde (kopvlak) met de volgende kleuren gemarkeerd zijn.



Staal 10.9 - parelwit RAL 1013

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

1000 mm

Normering

DIN 976

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

A

Draadtype

Metrisch draad

Identificatiekleur

Oesterwit RAL 1013