Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Double bit, TX with hole, precision engineering

Double bit, TX with hole, precision engineering
BIT DUBBEL-TX10/TX15-GAT-4X28MM

Art.-nr. 0614480501

EAN 4062856134731

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Double bit, TX with hole, precision engineering

Art.-nr. 0614480501

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For electronics and precision engineering applications
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX10, TX15

Opname

4 mm

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Lengte

28 mm

Materiaal

S2

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Magazijnschroevendraaier voor fijnmechanica

MAGAZIJN-SCHROEVENDRAAIER-ELEK-13DLG

13 delig. Met alle essentiële dubbele bits voor fijnmechanica, ideaal voor alle fijne en lichtgewicht schroefwerkzaamheden