Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dorpelhoek zwaar Thermisch verzinkt

Dorpelhoek staal TV zwaar
DORP.HOEK-ZWAAR-(TZN)-300X300X60X6-82417

Art.-nr. 9501001648

EAN 8714318106560

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dorpelhoek zwaar Thermisch verzinkt

Art.-nr. 9501001648

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met een dorpelhoek kunt u houten balken in een hoek van 90 graden aan de binnenzijde met elkaar verankeren.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedEen dorpelhoek wordt toegepast bij houtverbindingen ter bevestiging van de constructie. Beide kanten van een dorpelhoek zijn even lang, in dit geval bedragen zowel lengte als hoogte 300 mm.

Beenlengte x beenlengte 2

300 x 300 mm

Breedte van zijde

60 mm

Dikte

6 mm

Gatdiameter

7 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gatenpatroon

8/7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie