Dopsleutelset aandrijfas 9-delig
Dopsleutelset voor aandrijfassen, 9-dlg
AANDRIJFAS DOPSLEUTELSET 9DLG
Art.-nr. 1952006845
EAN 4062856072569
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor het los- en vastzetten van aandrijfassteunen
- Extra lange, slanke versie voor diepliggende centrale moeren
- Van chroom-molybdeenstaal, bestand tegen slagmoersleutels
Leveringsomvang:
- 1x elk 1/2-inch doppen voor aandrijfassen, dubbelzeskant maten 24, 27, 30, 32, 34 en 36 mm (lengte 85 mm)
- 1x elk 1/2-inch doppen voor aandrijfassen, binnenzeskant maten 14, 17 en 19 mm (lengte 43 mm)
Datasheets(X)
Voor centrale moeren en centrale bouten met zeskant of dubbelzeskant profiel, centrale bouten met binnenzeskant profiel, cardanas flensmoeren onder andere
Aantal stuks in assortiment of set (10) | 9 st |
Productgewicht (per stuk) (40) | 2900,000 g |