Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-GEZET-2,5-D125MM Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-GEZET-2,5-D125MM Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-GEZET-2,5-D125MM Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-GEZET-2,5-D125MM
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/WY7aZBA3Q14

Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-GEZET-2,5-D125MM - 1
Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-GEZET-2,5-D125MM - 2
Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-GEZET-2,5-D125MM - 3
Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-GEZET-2,5-D125MM - 4

Doorslijpschijf voor staal

Doorslijpschijf voor staal
DOORSL-BLAUW-STAAL-GEZET-2,5-D125MM

Art.-nr. 0669101252
EAN 4038898431206

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Standaard doorslijpschijf voor staal met uitstekende prestatiewaarden.
  • Kunstharsgebonden, vezelversterkte standaard doorslijpschijf

  • Voor het uit de vrije hand zagen met elektrische of pneumatische haakse slijpers

  • Hoge breukvastheid

  • Omtreksnelheid max. 80 m/sec
Opmerking
  • Opslag: Droog, bij kamertemperatuur van 20 °C

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding.

  • Bij het uitvoeren van zaagwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken.

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken.

  • Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een correcte contactdruk.

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht.

Voldoet aan de maximale veiligheidseisen conform Europese norm EN 12413.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Algemeen bouwstaal, hoogvast bouwstaal, constructiestaal, gereedschapsstaal, gehard staal



Snijden van massieve materialen, buizen, profielen en metaalplaten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijrendement (puntensysteem)

1 van 4 punten

Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

2 van 4 punten

Diameter

125 mm

Diameter x dikte

125 x 2,5 mm

Dikte

2,5 mm

Asgat

22,23 mm

Uitvoering

Verkropt

Maximaal toerental

12250 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cetus® veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL CETA TRANSPARANT

Perfecte bescherming met een sportieve en dynamische eigentijdse uitstraling
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie